Eaton Electric - Eaton 2m EBM Cable for 2-3kVA - 152602870-001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172038623
Elnummer
6610697
Leverandørens varenummer
152602870-001
Typebeskrivelse
6610697
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
2m battery cable for Eaton 9130 EBM 3000


