Eaton Electric - Eaton 3S 450 DIN - 3S450D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 450 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172101747
Elnummer
1500999
Leverandørens varenummer
3S450D
Typebeskrivelse
1500999
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
450 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
270 W
Antall sekundærfaser:
2
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
325 mm
Vekt:
2,9 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


