Utgått

Eaton Electric - EATON 3S 550VA - 3S550DIN

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EATON 3S 550VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 161...184 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 550 VA

  • Overgangstid maks belastning - 0 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

743172034649

Elnummer

6610410

Leverandørens varenummer

3S550DIN

Typebeskrivelse

Eaton 3S 550 DIN

Primærspenningsområde:

161...184 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Reaktiv utgangseffekt:

550 VA

Overgangstid maks belastning:

0 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

330 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

86 mm

Bredde:

140 mm

Dybde:

335 mm

Vekt:

2,9 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,6

Totaleffektivitet:

0 %

Effektivitet I Eko-modus:

0 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

6

Antall faste utganger:

0

Offline UPS 550VA