Eaton Electric - Eaton 3S 700 DIN - 3S700D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 700 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172101761
Elnummer
1503044
Leverandørens varenummer
3S700D
Typebeskrivelse
1503044
Primærspenningsområde:
220...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
700 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
420 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
335 mm
Vekt:
4 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Potensialfri brytekontakt:
nei


