Eaton Electric - Eaton 3S 850 DIN - 3S850D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 220...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 850 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172101778
Elnummer
1503045
Leverandørens varenummer
3S850D
Typebeskrivelse
1503045
Primærspenningsområde:
220...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
850 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
510 W
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
335 mm
Vekt:
4,3 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
nei
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


