Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - Eaton 3S Mini 36W - 3SM36

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 3S Mini 36W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 220...240 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

  • Sekundærfrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3553340705014

Elnummer

1503041

Leverandørens varenummer

3SM36

Typebeskrivelse

1503041

Primærspenningsområde:

220...240 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

36 W

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

30 mm

Bredde:

96 mm

Dybde:

136 mm

Vekt:

0,4 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

Modular:

nei

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

nei

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall faste utganger:

0

3S Mini UPS