Utgått

Eaton Electric - Eaton 5P 850i Rack1U - 5P850iR

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 160...294 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 850 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

5-Serien

EAN/GTIN

743172042910

Elnummer

6604534

Leverandørens varenummer

5P850iR

Typebeskrivelse

6604534

Primærspenningsområde:

160...294 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

850 VA

Overgangstid maks belastning:

4 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

600 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

43,2 mm

Bredde:

438 mm

Dybde:

509 mm

Vekt:

13,8 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,7

Totaleffektivitet:

98 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

4

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Line Interactive UPS 850VA / 600W. Rack 1U format. 4 IEC C13 (10A) utganger.