Eaton Electric - Eaton 5PX 1000i RT2U G2 - 5PX1000IRT2UG2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 208...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172104731
Elnummer
6617011
Leverandørens varenummer
5PX1000IRT2UG2
Typebeskrivelse
6617011
Primærspenningsområde:
208...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
1000 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1000 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
85,5 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
448 mm
Vekt:
19,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Utgangseffektfaktor:
1
Totaleffektivitet:
100 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall faste utganger:
0