Utgått

Eaton Electric - Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack - 5PX2200iRTN

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 160...294 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA

  • Overgangstid maks belastning - 2 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

5-Serien

EAN/GTIN

743172035943

Elnummer

6610755

Leverandørens varenummer

5PX2200iRTN

Typebeskrivelse

Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack

Primærspenningsområde:

160...294 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

2200 VA

Overgangstid maks belastning:

2 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1980 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

86,2 mm

Bredde:

441,2 mm

Dybde:

522 mm

Vekt:

28,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

94 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C20

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

1

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Line Interactive UPS 2200VA / 1980W. Versatilt Tower / Rack format. LCD display. Nettverkskort medfølger.