Utgått

Eaton Electric - Eaton 5PX EBM 72V RT2U - 5PXEBM72RT2U

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 5PX EBM 72V RT2U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Bredde - 441,2 mm

  • Høyde - 86,2 mm

  • Dybde - 647 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

743172035912

Elnummer

6610760

Leverandørens varenummer

5PXEBM72RT2U

Typebeskrivelse

Eaton 5PX EBM 72V RT2U

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Bredde:

441,2 mm

Høyde:

86,2 mm

Dybde:

647 mm

Batterimodul til Eaton 5PX 3000.