Utgått

Eaton Electric - Eaton 5PX EBM 72V RT3U - 5PXEBM72RT3U

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Bredde - 441,2 mm

  • Høyde - 130,7 mm

  • Dybde - 497 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

5-Serien

EAN/GTIN

743172035929

Elnummer

6610759

Leverandørens varenummer

5PXEBM72RT3U

Typebeskrivelse

Eaton 5PX EBM 72V RT3U

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Bredde:

441,2 mm

Høyde:

130,7 mm

Dybde:

497 mm

Batterimodul til Eaton 5PX 3000.