Eaton Electric - Eaton 5PX EBM 72V RT3U G2 - 5PXEBM72RT3UG2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 438 mm
Høyde - 129 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172104694
Elnummer
6617086
Leverandørens varenummer
5PXEBM72RT3UG2
Typebeskrivelse
6617086
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
438 mm
Høyde:
129 mm
Dybde:
483 mm
Eaton 5PX EBM 72V RT3U


