Eaton Electric - Eaton 5SC 1000i - 5SC1000i

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 184...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 5 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

5-Serien

EAN/GTIN

743172045164

Elnummer

6604587

Leverandørens varenummer

5SC1000i

Typebeskrivelse

6604587

Primærspenningsområde:

184...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

1000 VA

Overgangstid maks belastning:

5 min

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

700 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

210 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

340 mm

Vekt:

11,1 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

0 %

Utgangseffektfaktor:

0,7

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

94 %

Potensialfri brytekontakt:

nei

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Line Interactive 1000VA / 700W. Med LCD display.