Eaton Electric - Eaton 5SC 2200i RT2U - 5SC2200IRT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 184...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Overgangstid maks belastning - 4,6 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
5-Serien
EAN/GTIN
743172088345
Elnummer
6604591
Leverandørens varenummer
5SC2200IRT
Typebeskrivelse
6604591
Primærspenningsområde:
184...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Overgangstid maks belastning:
4,6 min
Primærfrekvens:
47...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1980 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
86 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
522 mm
Vekt:
26,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
25 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
70 %
Effektivitet I Eko-modus:
95,8 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


