Eaton Electric - Eaton 5SC 3000i RT2U - 5SC3000IRT

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 184...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 220...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 4,6 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

5-Serien

EAN/GTIN

743172088352

Elnummer

6604592

Leverandørens varenummer

5SC3000IRT

Typebeskrivelse

6604592

Primærspenningsområde:

184...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

220...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

3000 VA

Overgangstid maks belastning:

4,6 min

Primærfrekvens:

47...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

2700 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

86 mm

Bredde:

440 mm

Dybde:

647 mm

Vekt:

35,3 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Linjeinteraktiv

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

25 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

70 %

Effektivitet I Eko-modus:

95,9 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

1

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Line Interactive Rack/Tower versatile UPS, ytelse 3000VA / 2700W