Eaton Electric - Eaton 9130 2000 Marine - 103007847-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 140...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 2000 VA
Overgangstid maks belastning - 11 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172038548
Elnummer
6610642
Leverandørens varenummer
103007847-6591
Typebeskrivelse
6610642
Primærspenningsområde:
140...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
2000 VA
Overgangstid maks belastning:
11 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1800 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
469 mm
Bredde:
392 mm
Dybde:
445 mm
Vekt:
33 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0
Ved kjøp av UPS på EL nummer medfølger Installasjonskit og Marine filter


