Eaton Electric - EATON 9130N1000R-EBM - 103006458-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 438 mm
Høyde - 450 mm
Dybde - 86,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
790341052614
Elnummer
6610620
Leverandørens varenummer
103006458-6591
Typebeskrivelse
6610620
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
438 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
86,5 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9130 1000 Rack 2U


