Eaton Electric - Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack - 9PX11KiRTNBP

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...250 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 11000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 3 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172040275

Elnummer

6610776

Leverandørens varenummer

9PX11KiRTNBP

Typebeskrivelse

6610776

Primærspenningsområde:

100...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...250 V

Reaktiv utgangseffekt:

11000 VA

Overgangstid maks belastning:

3 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

10000 W

USB-grensesnitt:

Ja

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

Ja

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

440 mm

Bredde:

260 mm

Dybde:

700 mm

Vekt:

86 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

95 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

4

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Online UPS 11000VA / 10000W, Rack 6U format, med nettverkskort og HotSwap bypassmodul