Eaton Electric - Eaton 9PX 2200i RT2U Li-Ion - 9PX2200IRT2U-L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA
Primærfrekvens - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0743172105462
Elnummer
6617102
Leverandørens varenummer
9PX2200IRT2U-L
Typebeskrivelse
6617102
Primærspenningsområde:
100...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
220...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
2200 VA
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
2200 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
Ja
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
86,5 mm
Bredde:
440 mm
Dybde:
605 mm
Vekt:
22,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
Ja
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C20
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
2
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0