Eaton Electric - Eaton 9PX 2200i RT3U - 9PX2200IRT3U

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 2200 VA

  • Overgangstid maks belastning - 3,5 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172081377

Elnummer

6610804

Leverandørens varenummer

9PX2200IRT3U

Typebeskrivelse

6610804

Primærspenningsområde:

100...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

2200 VA

Overgangstid maks belastning:

3,5 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

2200 W

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

130 mm

Bredde:

440 mm

Dybde:

485 mm

Vekt:

24,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

93,5 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C20

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

2

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

9PX: Online UPS, 2,2kW 3U Rack/Tower versatile. Rackskinner og føtter er inkludert.