Eaton Electric - Eaton 9PX 3000i RT3U Marine - 9PX3000IRTM

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 9PX 3000i RT3U Marine

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 3 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172081667

Elnummer

6610825

Leverandørens varenummer

9PX3000IRTM

Typebeskrivelse

6610825

Primærspenningsområde:

100...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

3000 VA

Overgangstid maks belastning:

3 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

3000 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

130 mm

Bredde:

440 mm

Dybde:

485 mm

Vekt:

27,4 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

19" apparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

94 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C20

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

2

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Eaton 9PX 3000W Marine/DNV godkjent Rack/Tower versatile UPS, yter 3000W (Pf 1,0)