Utgått

Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 180V - 9PXEBM180

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 180V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 130 mm

  • Høyde - 645 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

743172039408

Elnummer

6610777

Leverandørens varenummer

9PXEBM180

Typebeskrivelse

6610777

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Bredde:

130 mm

Høyde:

645 mm

Dybde:

440 mm

Ekstern batterimodul til Eaton 9PX 5-6kVA, 3U rack format