Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 48V RT2U - 9PXEBM48RT2U

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 9PX EBM 48V RT2U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 450 mm

  • Høyde - 86,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172081650

Elnummer

6610821

Leverandørens varenummer

9PXEBM48RT2U

Typebeskrivelse

6610821

Type tilbehør/reservedel:

Batteri/akkumulator

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Bredde:

450 mm

Høyde:

86,5 mm

Dybde:

440 mm

9PX 1/1,5kW - 2U batterimodul, rackskinner og føtter er inkludert