Eaton Electric - Eaton 9SX 1500i - 9SX1500I

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 9SX 1500i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 190...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA

  • Overgangstid maks belastning - 5,5 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172090935

Elnummer

6610832

Leverandørens varenummer

9SX1500I

Typebeskrivelse

6610832

Primærspenningsområde:

190...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

1500 VA

Overgangstid maks belastning:

5,5 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1350 W

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

252 mm

Bredde:

160 mm

Dybde:

437 mm

Vekt:

18,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

91,8 %

Effektivitet I Eko-modus:

96,6 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Online/avbruddsfri Tower UPS. 1500VA / 13500W.