Eaton Electric - Eaton 9SX 2000i - 9SX2000I

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 9SX 2000i

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 200...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 2000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 7 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172090980

Elnummer

6610833

Leverandørens varenummer

9SX2000I

Typebeskrivelse

6610833

Primærspenningsområde:

200...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

2000 VA

Overgangstid maks belastning:

7 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

1800 W

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

nei

Spenningstype:

AC

Høyde:

346 mm

Bredde:

214 mm

Dybde:

412 mm

Vekt:

33,3 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

92,3 %

Effektivitet I Eko-modus:

97 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

8

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Online/avbruddsfri Tower UPS. 2000VA / 1800W.