Eaton Electric - Eaton 9SX 3000i Marine - 9SX3000IM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 140...276 V
Reaktiv utgangseffekt - 3000 VA
Overgangstid maks belastning - 6 min
Primærfrekvens - 40...70 Hz
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172091024
Elnummer
6610875
Leverandørens varenummer
9SX3000IM
Typebeskrivelse
6610875
Primærspenningsområde:
140...276 V
Reaktiv utgangseffekt:
3000 VA
Overgangstid maks belastning:
6 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Spenningstype:
AC
Høyde:
346 mm
Bredde:
214 mm
Dybde:
412 mm
Vekt:
34 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Inngangstilkobling:
C20
UPS'en er kun DNV godkjent når Marine Filter og Installasjonskit er montert på UPS'en.