Eaton Electric - Eaton 9SX 8000i - 9SX8Ki

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 100...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...250 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 8000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 3,5 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172040206

Elnummer

6610761

Leverandørens varenummer

9SX8Ki

Typebeskrivelse

6610761

Primærspenningsområde:

100...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...250 V

Reaktiv utgangseffekt:

8000 VA

Overgangstid maks belastning:

3,5 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

7200 W

USB-grensesnitt:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

440 mm

Bredde:

260 mm

Dybde:

700 mm

Vekt:

84 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Modular:

nei

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

2 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

95 %

Effektivitet I Eko-modus:

98 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Online UPS 8000VA / 7200W, Tower format