Eaton Electric - Eaton 9SX 8000i RT6U - 9SX8KiRT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...250 V
Reaktiv utgangseffekt - 8000 VA
Overgangstid maks belastning - 3,5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172040220
Elnummer
6610765
Leverandørens varenummer
9SX8KiRT
Typebeskrivelse
6610765
Primærspenningsområde:
100...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...250 V
Reaktiv utgangseffekt:
8000 VA
Overgangstid maks belastning:
3,5 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
7200 W
USB-grensesnitt:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
440 mm
Bredde:
260 mm
Dybde:
700 mm
Vekt:
84 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
2 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
95 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1


