Eaton Electric - Eaton 9SX EBM 180V RT3U - 9SXEBM180RT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 130 mm
Høyde - 645 mm
Dybde - 440 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172039415
Elnummer
6610767
Leverandørens varenummer
9SXEBM180RT
Typebeskrivelse
6610767
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
130 mm
Høyde:
645 mm
Dybde:
440 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9SX 5000-6000VA


