Eaton Electric - Eaton 9SX EBM 240V RT3U - 9SXEBM240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 130 mm
Høyde - 680 mm
Dybde - 440 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172039439
Elnummer
6610768
Leverandørens varenummer
9SXEBM240
Typebeskrivelse
6610768
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
130 mm
Høyde:
680 mm
Dybde:
440 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9SX 8000-11000VA


