Eaton Electric - Eaton 9SX EBM 36V Tower - 9SXEBM36T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 387 mm
Høyde - 252 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172091154
Elnummer
6610837
Leverandørens varenummer
9SXEBM36T
Typebeskrivelse
6610837
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
387 mm
Høyde:
252 mm
Dybde:
160 mm
Ekstern BatteriModul (EBM) til Eaton 9SX 1000VA Tower UPS. Det kan tilkobles opptil 4 stk EBM på UPS'en.


