Eaton Electric - Eaton 9SX EBM 48V Tower - 9SXEBM48T

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Eaton 9SX EBM 48V Tower

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 387 mm

  • Høyde - 252 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

9-Serien

EAN/GTIN

743172091161

Elnummer

6610838

Leverandørens varenummer

9SXEBM48T

Typebeskrivelse

6610838

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Bredde:

387 mm

Høyde:

252 mm

Dybde:

160 mm

Ekstern BatteriModul (EBM) til Eaton 9SX 1500VA Tower UPS. Det kan tilkobles opptil 4 stk EBM på UPS'en.