Eaton Electric - Eaton 9SX EBM 96V Tower - 9SXEBM96T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 412 mm
Høyde - 346 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172091178
Elnummer
6610839
Leverandørens varenummer
9SXEBM96T
Typebeskrivelse
6610839
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
412 mm
Høyde:
346 mm
Dybde:
214 mm
Ekstern BatteriModul (EBM) til Eaton 9SX 2000-3000VA Tower UPS. Det kan tilkobles opptil 4 stk EBM på UPS'en.


