Eaton Electric - Eaton cable adaptor 9PX EX 72V - CBLADAPT72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 307 mm
Høyde - 358 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172081704
Elnummer
6610823
Leverandørens varenummer
CBLADAPT72
Typebeskrivelse
6610823
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
307 mm
Høyde:
358 mm
Dybde:
581 mm
Adapter til å koble Eaton EX 2,2-3kVA eksterne batterimoduler til Eaton 9PX 2,2-3kW UPS
ProduktbladPDF


