Eaton Electric - EATON EKSTERN BATERIMODUL 9130N1000T-EBM - 103006438-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 160 mm
Høyde - 380 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
790341052843
Elnummer
6610607
Leverandørens varenummer
103006438-6591
Typebeskrivelse
6610607
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
160 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
230 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9130 1000 Tower
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


