Eaton Electric - EATON EKSTERN BATERIMODUL 9130N1500T-EBM - 103006439-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 160 mm
Høyde - 430 mm
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
790341052850
Elnummer
6610608
Leverandørens varenummer
103006439-6591
Typebeskrivelse
6610608
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
160 mm
Høyde:
430 mm
Dybde:
230 mm
Ekstern batterimodul til Eaton 9130 1500 Tower


