Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - FAZ-C0,25/3 Industriautomat 3p 0,25A C - 278855

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FAZ-C0,25/3 Industriautomat 3p 0,25A C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterB
Se tilgjengelige varianterD
Se tilgjengelige varianterK
Se tilgjengelige varianterZ

Poltall (totalt):

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Bredde i antall modulmellomrom:

3
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 0,25 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.23 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4015082788551

Elnummer

1691102

Leverandørens varenummer

278855

Typebeskrivelse

FAZ-C0,25/3

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

0,25 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...75 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsytelser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpekontakter, shunt-trip og underspenningsspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tiltrekningsmoment 2,4 Nm.