Eaton Electric - Eaton Protection Station 500 - 66943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 184...264 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 500 VA
Overgangstid maks belastning - 3,5 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340669439
Elnummer
6601978
Leverandørens varenummer
66943
Typebeskrivelse
Eaton Protection Station 500 DIN
Primærspenningsområde:
184...264 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
500 VA
Overgangstid maks belastning:
3,5 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
250 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
304 mm
Bredde:
155 mm
Dybde:
137 mm
Vekt:
2,9 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,5
Totaleffektivitet:
98 %
Effektivitet I Eko-modus:
98 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall faste utganger:
0
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


