Eaton Electric - EATON PROTECTION STATION 800VA OFFLINE UPS OG OVERSPENNINGSV - 61082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...284 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 800 VA
Overgangstid maks belastning - 1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Protection station
EAN/GTIN
3553340610820
Elnummer
6601980
Leverandørens varenummer
61082
Typebeskrivelse
Eaton Protection Station 800 USB DIN
Primærspenningsområde:
160...284 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
800 VA
Overgangstid maks belastning:
1 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
500 W
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
327 mm
Bredde:
185 mm
Dybde:
149 mm
Vekt:
4 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
0 %
Utgangseffektfaktor:
0,6
Totaleffektivitet:
97 %
Effektivitet I Eko-modus:
97 %
Potensialfri brytekontakt:
nei
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
8
Antall faste utganger:
0


