Utgått

Eaton Electric - Eaton Protection Strip 6 DIN - 68583

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 6

  • Med av/på-bryter - Ja

  • Overspenningsvern - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Kapslingsform - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3553340685835

Elnummer

6610586

Leverandørens varenummer

68583

Typebeskrivelse

6610586

Antall jordede stikkontakter:

6

Med av/på-bryter:

Ja

Overspenningsvern:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

6

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Jordfeilbryter:

Ja

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Nominell strøm:

10 A

Ledertverrsnitt:

0 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Lengde på strømkabel:

1 m

Skrudd sentralinnsats:

nei

Vinklet sentralinnsats:

Andre

Overspenningsvern med 6 stikkontakt utganger