Eaton Electric - Eaton Rack kit 9PX/9SX - 9RK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Bredde - 100 mm
Høyde - 690 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172039736
Elnummer
6610781
Leverandørens varenummer
9RK
Typebeskrivelse
6610781
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
690 mm
Dybde:
50 mm
Rack Kit til Eaton 9SX/9PX


