Eaton Electric - Eaton Relay Card-MS - Relay-MS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 240 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172038135
Elnummer
6610402
Leverandørens varenummer
Relay-MS
Typebeskrivelse
Eaton Relay Card-MS
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
240 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
50 mm
Alarm-/Relékort til 5130, 5PX, 9135, Evolution (S), EX, MX, MX Frame, EX RT
ProduktbladPDF


