Eaton Electric - Eaton Transformer 11000i - TFMR11Ki
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 1000 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 460 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172040510
Elnummer
6610783
Leverandørens varenummer
TFMR11Ki
Typebeskrivelse
6610783
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
1000 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
460 mm
Transformatormodul til Eaton 9SX/9PX 8000-11000VA


