Eaton Electric - EBC-A-2x32-9AH-BB-63A EBC-A-2x32-9AH-BB-63A - P-105000041-002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 335 mm
Høyde - 1300 mm
Dybde - 750 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430028226672
Elnummer
6610869
Leverandørens varenummer
P-105000041-002
Typebeskrivelse
93P/E-BAT-S-2x32-9Ah (63A)
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
335 mm
Høyde:
1300 mm
Dybde:
750 mm
Batterimodul til 93PS, 2x32 9Ah batteristrenger (63A)


