Eaton Electric - EC4P-221-MRAD1 EC4P, 6 Rele Q, displ. 1AO - 106397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inneholder funksjonsbyggeklosser - Ja
Inneholder grunnenhet - Ja
Inneholder modulrack - nei
Inneholder strømforsyning - Ja
Inneholder analog inngangsmodul - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081061679
Elnummer
4519734
Leverandørens varenummer
106397
Typebeskrivelse
4519734
Inneholder funksjonsbyggeklosser:
Ja
Inneholder grunnenhet:
Ja
Inneholder modulrack:
nei
Inneholder strømforsyning:
Ja
Inneholder analog inngangsmodul:
Ja
Inneholder analog utgangsmodul:
Ja
Inneholder digital inngangsmodul:
Ja
Inneholder digital utgangsmodul:
Ja
Inneholder funksjonsmodul:
Ja
Inneholder teknologimodul:
nei
Inneholder kommunikasjonsmodul:
Ja
Inneholder minneenhet:
Ja
Inneholder simuleringsmodul:
nei
Inneholder forbindelseskabel:
nei
Inneholder betjeningsenhet:
Ja
Inneholder monitor:
Ja
Inneholder programvare for programmering:
nei
Inneholder teknisk programvare:
Ja
Inneholder visualiseringsprogramvare:
nei
Inneholder bibliotek:
Ja
Inneholder dokumentasjon:
Ja
Inneholder ytterligere komponenter:
Ja
Programvare forhåndsinstallert:
nei


