Eaton Electric - EC4P-222-MTXX1 Eth, 8Trans. Q, u/displ. - 106400

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inneholder funksjonsbyggeklosser - Ja

  • Inneholder grunnenhet - Ja

  • Inneholder modulrack - nei

  • Inneholder strømforsyning - Ja

  • Inneholder analog inngangsmodul - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081061709

Elnummer

4519745

Leverandørens varenummer

106400

Typebeskrivelse

4519745

Inneholder funksjonsbyggeklosser:

Ja

Inneholder grunnenhet:

Ja

Inneholder modulrack:

nei

Inneholder strømforsyning:

Ja

Inneholder analog inngangsmodul:

Ja

Inneholder analog utgangsmodul:

nei

Inneholder digital inngangsmodul:

Ja

Inneholder digital utgangsmodul:

Ja

Inneholder funksjonsmodul:

Ja

Inneholder teknologimodul:

nei

Inneholder kommunikasjonsmodul:

Ja

Inneholder minneenhet:

Ja

Inneholder simuleringsmodul:

nei

Inneholder forbindelseskabel:

nei

Inneholder betjeningsenhet:

nei

Inneholder monitor:

nei

Inneholder programvare for programmering:

nei

Inneholder teknisk programvare:

Ja

Inneholder visualiseringsprogramvare:

nei

Inneholder bibliotek:

Ja

Inneholder dokumentasjon:

Ja

Inneholder ytterligere komponenter:

Ja

Programvare forhåndsinstallert:

nei

Eth, 8Trans. Q, u/displ.