Utgått

Eaton Electric - ECI, LAN - 155447

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - ECI, LAN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - LAN-grensesnitt

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Protokoll - TCP/IP

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081521579

Elnummer

4560700

Leverandørens varenummer

155447

Typebeskrivelse

4560700

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

LAN-grensesnitt

Monteringsmetode:

Påvegg

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Antall kanaler:

99

Maks. antall enheter per kanal:

1

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Driftsspenningsområde:

5...5 V

Spenningstype:

DC

Effektforbruk:

2,5 W

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

Ja

Radiogrensesnitt:

Ja

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Ethernet kommunikasjonsgrensesnitt for xComfort