Eaton Electric - ECI, LAN, Power over Ethernet - 155448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - LAN-grensesnitt
Monteringsmetode - Påvegg
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081521586
Elnummer
4560701
Leverandørens varenummer
155448
Typebeskrivelse
4560701
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
LAN-grensesnitt
Monteringsmetode:
Påvegg
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Antall kanaler:
99
Maks. antall enheter per kanal:
1
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
5...5 V
Spenningstype:
DC
Effektforbruk:
2,5 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


