Eaton Electric - Effektbryter NZMB1-M40-SVE - 112709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 32...40 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 320...560 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081122592
Elnummer
4363468
Leverandørens varenummer
112709
Typebeskrivelse
NZMB1-M40-SVE
Innstillingsområde for overlastutløser:
32...40 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
320...560 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
11 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, innstikksystem
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
18,5 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
201 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
90 mm


