Eaton Electric - Effektbryter NZMH3-MX450 - 191368
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 180...450 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 2...12 A
Utløserteknikk - Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 132 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 250 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081918805
Elnummer
4362704
Leverandørens varenummer
191368
Typebeskrivelse
NZMH3-MX450
Innstillingsområde for overlastutløser:
180...450 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
2...12 A
Utløserteknikk:
Elektronisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
132 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
250 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
450 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
130 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
275 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
166 mm
AX = Overlast og kortsluningsbeskyttelse (LI).
VX = Overlast, tidsforsinket og momentan kortslutningsbeskyttelse (LSI).
VX-T = Som VX, men i tilegg jordfeildeteksjon for kabelbeskyttelse med enten utkobling eller varsling.
PX = Modbus, måling av alle verdier og display, ellers lik VX (LSI).
PMX = Motorvern (LSI og fasefeil) med Modbus og måling av alle verdier.
Tilkoblingsklemmer som tilbehør. Modell med -BT leveres med Cu-klemme som standard.
Alle NZM PXR er utstyrt med USB-grensesnitt for programmering, diagnose og feilsøking.


